Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.45 po
- Longueur totale3.68 po
- Largeur totale2.76 po
- Taille du portMonté sur collecteur
Détails
- ActionAction directe
- ActionnementHydraulique
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de clapet antiretourSans
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Débit maximum48 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageCollecteur
- Trousse de joint555093
- Matériau du jointFPM, Fluoroélastomère
Aperçu
- Corps plaqué zinc taille 16 et moins
- Joints FPM (fluoroélastomère)
- Axe de commande à fentes pour des réglages de débit précis et linéaires
- Conception exclusive de la broche de sécurité
- Axe à code couleur pour un contrôle précis du débit
- Des clapets guidés pour un fonctionnement plus fluide sans bavures
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation