Motion
RV-30-01.X/12-25

HYDAC CORP
RV-30-01.X/12-25

Clapet antiretour hydraulique RV-30-01.X/12-25 - montage en ligne, pression de fissuration de 25 psi, débit maximal de 150 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 5000 psi, taille de port SAE n° 24 (1-7/8-12 UN), joints FPM/fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI03763927
N° MFRRV-30-01.X/12-25
Prix333.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RV-30-01.X/12-25

Clapet antiretour hydraulique RV-30-01.X/12-25 - montage en ligne, pression de fissuration de 25 psi, débit maximal de 150 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 5000 psi, taille de port SAE n° 24 (1-7/8-12 UN), joints FPM/fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI03763927
N° MFRRV-30-01.X/12-25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix333.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.63 po
  • Largeur totale
    2.56 po
  • Port 1 taille/type
    SAE 24 (1-7/8–12)

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone - plaqué zinc
  • Pression de fissuration
    25 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Viscosité maximale
    335 sus
  • Type de montage
    En ligne
  • Matériau du joint
    FPM/Fluoroélastomère

Aperçu

Description du fabricant
RV-30-01.X/12- 25
  • Pression de service de 5000 psi
  • 9 tailles, 1/8” - 2”
  • Raccords NPT ou SAE avec joint torique et montage sur collecteur
  • Débits jusqu’à 150 gal/min
  • Boîtier en acier au carbone
  • Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (pour la série RVP)
  • Conception de joint métal à métal pour champignon
  • Tapis en acier durci et moulu
  • 3 Pressions de fissuration : 7 psi (standard), 25 psi et 65 psi (en option)
  • Plage de température : -4° à 212°F à pleine pression

Vous pourriez également aimer