Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.50 po
- Longueur totale9 po
Détails
- Évaluation bêta≥200
- Application ElementPression
- Type d’élémentCartouche
- Matériau du filtrePapier
- Catalogue du fabricant
- Température maximale212 °F
- Cote de microns10 microns
- Température minimale-22 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieBetafit - 6200
Aperçu
- Support en polyester - revêtement en plastique éliminant l’enflure
- Cote d’affaissement - 145 psid
- Filtration de surface
- Jetable
- Rétention de la contamination plus élevée que la cellulose
- Faible résistance au débit = faible ΔP/Q
- Support pris en charge par treillis métallique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation