Motion
6.03.12 D 10  BN4

HYDAC CORP
6.03.12 D 10 BN4

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 10 microns
N° D’ARTICLE MI03763951
N° MFR6.03.12 D 10 BN4
Prix274.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
6.03.12 D 10 BN4

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 10 microns
N° D’ARTICLE MI03763951
N° MFR6.03.12 D 10 BN4
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
Prix274.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    47.7 mm | 1.878 po
  • Diamètre extérieur
    3.7 po | 94 mm
  • Longueur totale
    12 po

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit - 8400

Aperçu

Description du fabricant
6.03.12 D 10 BN4