Spécifications
Dimensions
- Taille du filtre0090
- Taille du port3/4 NPT
Détails
- Évaluation bêta≥200
- Contournement50 psid
- Type d’indicateur d’obstructionIndicateur contextuel (réinitialisation automatique)
- Cote d’affaissement80 psid
- Type d’élémentEssorage (simple)
- Matériau du filtreFibre de verre
- Matériau Membane du média filtrantBetamicron®
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau de la têteAluminium
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum15 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Cote de microns5 microns
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieMF
- Type d’utilisationJetable - Usage unique
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure