Motion
HRS 5  S1 88.9 PP UNC 02064201

HYDAC CORP
HRS 5 S1 88.9 PP UNC 02064201

Collier de serrage de tuyau/tuyau robuste - sans option de montage incluse, 3.50 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 3-1/2 po/tuyau 3 po
N° D’ARTICLE MI03764659
N° MFRHRS 5 S1 88.9 PP UNC 02064201
Prix41.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 5 S1 88.9 PP UNC 02064201

Collier de serrage de tuyau/tuyau robuste - sans option de montage incluse, 3.50 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 3-1/2 po/tuyau 3 po
N° D’ARTICLE MI03764659
N° MFRHRS 5 S1 88.9 PP UNC 02064201
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
Prix41.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    5/8 – 11 x 5-1/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    3.50 po
  • Taille de la pince
    5
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    3 po tuyau, 3-1/2 po tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince de tuyau/tuyau robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif, collier de serrage - usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02064201
  • Type de montage
    Aucune option de montage incluse
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRS 5 S1 88.9 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté