Motion
DVE-08-01.X/12-M

HYDAC CORP
DVE-08-01.X/12-M

Vanne à cartouche à pointeau vissable - Action directe
N° D’ARTICLE MI03764824
N° MFRDVE-08-01.X/12-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
DVE-08-01.X/12-M

Vanne à cartouche à pointeau vissable - Action directe
N° D’ARTICLE MI03764824
N° MFRDVE-08-01.X/12-M
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Action
    Directement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02064665
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Cartouche
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère

Aperçu

Description du fabricant
DVE-08-01.X/12-M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté