Motion
UEP206-20NP

AMI BEARINGS INC
UEP206-20NP

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-1/4 po d’alésage, fonte - matériau de protection en nickel, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03766848
N° MFRUEP206-20NP
Prix213.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEP206-20NP

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-1/4 po d’alésage, fonte - matériau de protection en nickel, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03766848
N° MFRUEP206-20NP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix213.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.4375 à 5.0625 po
  • Taille du boulon
    1/2
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    3.2813 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    1.8906 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UE206-20
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEP200NP
  • CUP_NON
    0808250156740

Aperçu

Description du fabricant
UEP206-20NP 1-1/4 BLOC D’OREILLER