Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM10
- Alésage Diamètre40 mm
- Diamètre du moyeu100 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage50.2 mm
- Désactivation de l’unité52.2 mm
- Espacement vertical des boulons41 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2990 kgf
- Capacité de charge statique radiale1830 kgf
- Roulement de rechangeUE208
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFK200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250291502