Motion
MUCFCS210-30NP

AMI BEARINGS INC
MUCFCS210-30NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/8 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03766936
N° MFRMUCFCS210-30NP
Prix755.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFCS210-30NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/8 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03766936
N° MFRMUCFCS210-30NP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix755.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.031 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Diamètre du pilote
    4-1/4 po
  • Désactivation de l’unité
    1.598 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4180 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC210-30
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCFCS200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250295999

Aperçu

Description du fabricant
MUCFCS210-30NP 1-7/8 CHARIOT FLG PILOTE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon