Motion
MUCNFL206-19B

AMI BEARINGS INC
MUCNFL206-19B

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03766956
N° MFRMUCNFL206-19B
Prix280.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCNFL206-19B

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03766956
N° MFRMUCNFL206-19B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix280.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.6094 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.8125 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC206-19
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCNFL200B
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250227358

Aperçu

Description du fabricant
MUCNFL206-19B 1-3/16 2-BOLT FLG
  • SÉRIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
  • Insert de roulement en acier inoxydable AISI 440C , boîtier thermoplastique PBT
  • Applications typiques : Produits laitiers pour boissons Transformation de la viande fraîche Transformation de la volaille Transformation des fruits et légumes Pharmaceutique
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2” et 12mm à 50mm