Motion
MUCPPWS206-19

AMI BEARINGS INC
MUCPPWS206-19

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-3/16 po, matériau en acier inoxydable 304 , usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767047
N° MFRMUCPPWS206-19
Prix322.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCPPWS206-19

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-3/16 po, matériau en acier inoxydable 304 , usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767047
N° MFRMUCPPWS206-19
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
Prix322.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5625 à 3.9375 po
  • Taille du boulon
    3/8
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    2.6250 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Qualité du matériel
    304SS
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2030 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC206-19
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCPPWS200
  • CUP_NON
    0808250210909

Aperçu

Description du fabricant
MUCPPWS206-19 1-3/16 BLOC D’OREILLER