Motion
MUCPPL207-23RFB

AMI BEARINGS INC
MUCPPL207-23RFB

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-7/16 po d’alésage, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767052
N° MFRMUCPPL207-23RFB
Prix541.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCPPL207-23RFB

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-7/16 po d’alésage, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767052
N° MFRMUCPPL207-23RFB
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
Prix541.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7813 à 5.2188 po
  • Taille du boulon
    1/2
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    3.7188 po
  • Longueur totale
    6.6094 po
  • Largeur totale
    1.9375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2770 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC207-23RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    MUCPPL200RFB
  • CUP_NON
    0808250318445

Aperçu

Description du fabricant
MUCPPL207-23RFB 1-7/16 BLOC D’OREILLER