Motion
UCHPL201-8MZ2W

AMI BEARINGS INC
UCHPL201-8MZ2W

Unité de roulement à billes à accrocher - 0.5000 po DI, 2.5625 po DE, PBT thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767100
N° MFRUCHPL201-8MZ2W
Price$182.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCHPL201-8MZ2W

Unité de roulement à billes à accrocher - 0.5000 po DI, 2.5625 po DE, PBT thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767100
N° MFRUCHPL201-8MZ2W
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
Price$182.00/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    2.5625 po
  • Overall Width  
    3.8906 po
  • Taille du filetage
    1/2 - 13 UNC

Details

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC201-8MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCHPL200MZ2W
  • CUP_NON
    0808250144136

Aperçu

Description du fabricant
UCHPL201-8MZ2W 1/2 SUPPORT BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté