Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Hauteur totale4.0156 po
- Longueur totale4.9219 po
- Fente Espacement2.4375 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCNTPL207-22W
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250247219
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale4950 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCNTPL200W
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250247219
Aperçu
Description du fabricant
MUCNTPL207-22W 1-3/8 PRISE EN CHARGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité