Motion
UCPPL208MZ2CEW

AMI BEARINGS INC
UCPPL208MZ2CEW

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767121
N° MFRUCPPL208MZ2CEW
Prix274.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCPPL208MZ2CEW

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767121
N° MFRUCPPL208MZ2CEW
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
Prix274.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    49.20 mm
  • Largeur de la base
    54 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    131 mm à 143 mm
  • Taille du boulon
    M12
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur totale
    99 mm
  • Longueur totale
    184 mm
  • Largeur totale
    103.3 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2990 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1830 kgf
  • Roulement de rechange
    UC208MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCPPL200MZ2CEW
  • CUP_NON
    0808250192359

Aperçu

Description du fabricant
UCPPL208MZ2CEW 40MM BLOC D’OREILLER