Motion
UCFC211C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFC211C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767155
N° MFRUCFC211C4HR5
Prix308.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFC211C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767155
N° MFRUCFC211C4HR5
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
Prix308.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    150 mm
  • Taille du boulon
    M16
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    55.6 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    185 mm
  • Diamètre du pilote
    125 mm
  • Désactivation de l’unité
    46.4 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3000 kgf
  • Roulement de rechange
    UC211C4HR5
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFC200C4HR5
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250322114

Aperçu

Description du fabricant
UCFC211C4HR5 55MM CHARIOT FLG PILOTE