Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre71.50 mm
- Alésage Diamètre20 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage24.7 mm
- Longueur totale Diamètre76.2 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Grade304
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1110 kgf
- Capacité de charge statique radiale540 kgf
- Roulement de rechangeMB4
- Type de jointJoint de contact
- SérieMBPFTS200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250281312