Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre3.5625 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.193 po
- Longueur totale Diamètre3.6875 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeB6-20
- Type de jointJoint de contact
- SérieBPFT200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250104918