Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Anneau intérieur Largeur43.7 mm
- Anneau extérieur Largeur20 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Largeur totale1.7188 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3600 kgf
- Capacité de charge statique radiale2370 kgf
- Type de jointJoint de contact
- SérieKHR200
- CUP_NON0808250117871
Aperçu
Description du fabricant
KHR210 50MM COL ÉCCENTRIQUE BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité