Motion
UC205-15C4HR23

AMI BEARINGS INC
UC205-15C4HR23

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 15/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767193
N° MFRUC205-15C4HR23
Prix244.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UC205-15C4HR23

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 15/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767193
N° MFRUC205-15C4HR23
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
Prix244.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3390 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6690 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.3390 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC200C4HR23
  • CUP_NON
    0808250172030

Aperçu

Description du fabricant
UC205-15C4HR23 15/16 VIS DE RÉGLAGE BRG