Motion
UC209-26C4HR23

AMI BEARINGS INC
UC209-26C4HR23

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-5/8 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767206
N° MFRUC209-26C4HR23
Prix335.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UC209-26C4HR23

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-5/8 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767206
N° MFRUC209-26C4HR23
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
Votre prix335.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    1.9375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4610 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC200C4HR23
  • CUP_NON
    0808250238415

Aperçu

Description du fabricant
UC209-26C4HR23 1-5/8 VIS DE RÉGLAGE BRG