Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/4 po
- Anneau intérieur Largeur2.5625 po
- Anneau extérieur Largeur1.0240 po
- Extérieur Diamètre4.3307 po
- Largeur totale2.5625 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale11800 lbf
- Capacité de charge statique radiale8120 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUC200C4HR5
- CUP_NON0808250231980