Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/4 po
- Anneau intérieur Largeur2.9370 po
- Anneau extérieur Largeur1.1420 po
- Extérieur Diamètre4.9213 po
- Largeur totale2.9375 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale14000 lbf
- Capacité de charge statique radiale9900 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUC200C4HR23
- CUP_NON0808250273331