Motion
UK320+HE2320

AMI BEARINGS INC
UK320+HE2320

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, DI 3-1/2 po, verrouillage à montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03767267
N° MFRUK320+HE2320
Prix1,775.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UK320+HE2320

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, DI 3-1/2 po, verrouillage à montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03767267
N° MFRUK320+HE2320
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
Prix1,775.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.8190 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.1260 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.4646 po
  • Largeur totale
    2.8350 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31500 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UK300+HE2000
  • CUP_NON
    0808250276134

Aperçu

Description du fabricant
UK320+HE2320 3-1/2 MANCHON ADAPTATEUR BRG