Motion
BTM204-12NPMZ2

AMI BEARINGS INC
BTM204-12NPMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fer malléable - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03767303
N° MFRBTM204-12NPMZ2
Prix88.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BTM204-12NPMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fer malléable - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03767303
N° MFRBTM204-12NPMZ2
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
Votre prix88.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.8125 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.972 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.5625 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    B4-12MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    BTM200NPMZ2
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250314829

Aperçu

Description du fabricant
BTM204-12NPMZ2 3/4 3-BOLT FLG