Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre120 mm
- Taille du boulonM12
- Alésage Diamètre40 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage49.2 mm
- Longueur totale Diamètre145 mm
- Diamètre du pilote100 mm
- Désactivation de l’unité41.2 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2990 kgf
- Capacité de charge statique radiale1830 kgf
- Roulement de rechangeUC208C4HR23
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFC200C4HR23
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250321940