Motion
UC209C4HR23

AMI BEARINGS INC
UC209C4HR23

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 45 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03767379
N° MFRUC209C4HR23
Prix463.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UC209C4HR23

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 45 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03767379
N° MFRUC209C4HR23
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
Prix463.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    49.2 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Largeur totale
    1.9375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2090 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC200C4HR23
  • CUP_NON
    0808250238446

Aperçu

Description du fabricant
UC209C4HR23 45MM VIS DE RÉGLAGE BRG