Motion
UC211C4HR23

AMI BEARINGS INC
UC211C4HR23

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 55 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03767383
N° MFRUC211C4HR23
Price$671.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UC211C4HR23

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 55 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03767383
N° MFRUC211C4HR23
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
Price$671.50/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Inner Ring Width  
    55.6 mm
  • Outer Ring Width  
    24 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Largeur totale
    2.1875 po

Details

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3000 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC200C4HR23
  • CUP_NON
    0808250257577

Aperçu

Description du fabricant
UC211C4HR23 55MM VIS DE RÉGLAGE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté