Motion
UC213C4HR23

AMI BEARINGS INC
UC213C4HR23

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 65 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03767385
N° MFRUC213C4HR23
Prix1,007.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UC213C4HR23

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 65 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03767385
N° MFRUC213C4HR23
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
Prix1,007.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    65.1 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Largeur totale
    2.5625 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5850 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    4100 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC200C4HR23
  • CUP_NON
    0808250271047

Aperçu

Description du fabricant
UC213C4HR23 65MM VIS DE RÉGLAGE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté