Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.1650 po
- Anneau extérieur Largeur1.2600 po
- Extérieur Diamètre4.3307 po
- Largeur totale1.5750 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale13900 lbf
- Capacité de charge statique radiale8600 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUK300+HA2000
- CUP_NON0808250313099