Motion
UCFL208NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCFL208NPMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03767587
N° MFRUCFL208NPMZ2
Prix153.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFL208NPMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03767587
N° MFRUCFL208NPMZ2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix153.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    144 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    175 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Finition/revêtement
    Revêtement de nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFL200NPMZ2
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250324132

Aperçu

Description du fabricant
UCFL208NPMZ2 40MM FLG 2-BOLT