Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre7.4844 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.252 po
- Longueur totale Diamètre8.7344 po
- Diamètre du pilote6-29/64 po
- Désactivation de l’unité2-13/32 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale16300 lbf
- Capacité de charge statique radiale11900 lbf
- Roulement de rechangeUCX15-47
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFCX00
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250323326