Motion
UCSAO314-43

AMI BEARINGS INC
UCSAO314-43

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-11/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767725
N° MFRUCSAO314-43
Prix1,154.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCSAO314-43

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-11/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767725
N° MFRUCSAO314-43

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,154.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5625 po
  • Largeur de la base
    4-3/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.5000 à 12.5000 po
  • Taille du boulon
    7/8
  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po
  • Hauteur totale
    8.2500 po
  • Longueur totale
    15.3594 po
  • Largeur totale
    4.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15200 lbf
  • Roulement de rechange
    UC314-43
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCSAO300
  • CUP_NON
    0808250329687

Aperçu

Description du fabricant
UCSAO314-43 2-11/16 BLOC D’OREILLER