Motion
UCTB210TCMZ2

AMI BEARINGS INC
UCTB210TCMZ2

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 50 mm, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767793
N° MFRUCTB210TCMZ2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTB210TCMZ2

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 50 mm, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767793
N° MFRUCTB210TCMZ2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    57.20 mm
  • Largeur de la base
    50.8 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    101.60 mm
  • Taille du boulon
    5/8-11
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur totale
    139.7 mm
  • Largeur totale
    58 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de Teflon
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2370 kgf
  • Roulement de rechange
    UC210MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCTB200TCMZ2
  • CUP_NON
    0808250331642

Aperçu

Description du fabricant
UCTB210TCMZ2 50MM BLOC D’OREILLER