Motion
UCFBL202MZ2W

AMI BEARINGS INC
UCFBL202MZ2W

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 15 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767803
N° MFRUCFBL202MZ2W
Prix153.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFBL202MZ2W

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 15 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767803
N° MFRUCFBL202MZ2W
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
Prix153.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Diamètre du moyeu
    63.5 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    31 mm
  • Désactivation de l’unité
    33.7 mm
  • Espacement vertical des boulons
    22.2 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Finition Kanigen (fini nickel électronique)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Support de bride à trois boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 kgf
  • Roulement de rechange
    UC202MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFBL200MZ2W
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250321612

Aperçu

Description du fabricant
UCFBL202MZ2W 15MM FLG À 3-BOLT
  • SÉRIE SELECT PLUS – UCPPL/UCTBL/UCNFL/BLF/BLX/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTP/UCWTPL/UCHPL
  • Insert de roulement en acier résistant à la corrosion au zinc AISI 52100 , boîtier thermoplastique PBT
  • Applications typiques : Cueillettes de collations Agriculture
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2” et 15mm à 50mm