Motion
UCFBL205-16MZ2CW

AMI BEARINGS INC
UCFBL205-16MZ2CW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767809
N° MFRUCFBL205-16MZ2CW
Prix227.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFBL205-16MZ2CW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767809
N° MFRUCFBL205-16MZ2CW
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
Prix227.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    2.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.339 po
  • Désactivation de l’unité
    2-11/64 po
  • Espacement vertical des boulons
    1-1/8 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    2 Couvercles ouverts
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Finition Kanigen (fini nickel électronique)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Support de bride à trois boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    UC205-16MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFBL200MZ2CW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250321667

Aperçu

Description du fabricant
UCFBL205-16MZ2CW 1 3-BOLT FLG
  • SÉRIE SELECT PLUS – UCPPL/UCTBL/UCNFL/BLF/BLX/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTP/UCWTPL/UCHPL
  • Insert de roulement en acier résistant à la corrosion au zinc AISI 52100 , boîtier thermoplastique PBT
  • Applications typiques : Cueillettes de collations Agriculture
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2” et 15mm à 50mm