Motion
UCFPL209MZ2W

AMI BEARINGS INC
UCFPL209MZ2W

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03767816
N° MFRUCFPL209MZ2W
Prix265.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFPL209MZ2W

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03767816
N° MFRUCFPL209MZ2W
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
Prix265.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    105 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    49.2 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2090 kgf
  • Roulement de rechange
    UC209MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFPL200MZ2W
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250187034

Aperçu

Description du fabricant
UCFPL209MZ2W 45MM FLG 4-BOLT
  • SÉRIE SELECT PLUS – UCPPL/UCTBL/UCNFL/BLF/BLX/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTP/UCWTPL/UCHPL
  • Insert de roulement en acier résistant à la corrosion au zinc AISI 52100 , boîtier thermoplastique PBT
  • Applications typiques : Cueillettes de collations Agriculture
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2” et 15mm à 50mm