Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Diamètre extérieur65 mm
- Global Largeur99 mm
- Taille du filetage1/2 - 13 UNC
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection contre le zinc
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Capacité de charge statique radiale680 kgf
- Roulement de rechangeUC202MZ2
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCHPL200MZ2W
- CUP_NON0808250326396