Motion
UCHPL203MZ2W

AMI BEARINGS INC
UCHPL203MZ2W

Unité de roulement à billes à accrocher - DI 17 mm, DE 65 mm, thermoplastique PBT, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767822
N° MFRUCHPL203MZ2W
Prix182.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCHPL203MZ2W

Unité de roulement à billes à accrocher - DI 17 mm, DE 65 mm, thermoplastique PBT, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767822
N° MFRUCHPL203MZ2W
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
Prix182.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Global Largeur  
    99 mm
  • Taille du filetage
    1/2 - 13 UNC

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 kgf
  • Roulement de rechange
    UC203MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCHPL200MZ2W
  • CUP_NON
    0808250326419

Aperçu

Description du fabricant
UCHPL203MZ2W 17MM SUPPORT BRG