Motion
UCHPL204MZ2W

AMI BEARINGS INC
UCHPL204MZ2W

Unité de roulement à billes à accrocher - DI 20 mm, DE 65 mm, thermoplastique PBT, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767823
N° MFRUCHPL204MZ2W
Prix131.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCHPL204MZ2W

Unité de roulement à billes à accrocher - DI 20 mm, DE 65 mm, thermoplastique PBT, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767823
N° MFRUCHPL204MZ2W
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
Prix131.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Global Largeur  
    99 mm
  • Taille du filetage
    1/2 - 13 UNC

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 kgf
  • Roulement de rechange
    UC204MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCHPL200MZ2W
  • CUP_NON
    0808250144198

Aperçu

Description du fabricant
UCHPL204MZ2W 20MM SUPPORT BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif