Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Global Largeur125 mm
- Taille du filetage5/8 - 11 UNC
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection contre le zinc
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale2000 kgf
- Capacité de charge statique radiale1150 kgf
- Roulement de rechangeUC206MZ2
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCHPL200MZ2W
- CUP_NON0808250171408