Motion
MUCNTPL205-16CEW

AMI BEARINGS INC
MUCNTPL205-16CEW

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.0000 po de diamètre, boîtier en thermoplastique PBT, collier de vis de fixation, logement de 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI03767828
N° MFRMUCNTPL205-16CEW
Prix397.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCNTPL205-16CEW

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.0000 po de diamètre, boîtier en thermoplastique PBT, collier de vis de fixation, logement de 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI03767828
N° MFRMUCNTPL205-16CEW
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
Prix397.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Hauteur totale
    3.4844 po
  • Longueur totale
    3.8906 po
  • Fente Espacement  
    1.7656 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCNTPL205-16CEW
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250318049
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2680 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCNTPL200CEW
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250318049

Aperçu

Description du fabricant
MUCNTPL205-16CEW 1 PRISE EN CHARGE