Motion
UCTPL205MZ2W

AMI BEARINGS INC
UCTPL205MZ2W

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, diamètre de 25 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet de vis de fixation, logement de 12 mm
N° D’ARTICLE MI03767842
N° MFRUCTPL205MZ2W
Prix209.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTPL205MZ2W

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, diamètre de 25 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet de vis de fixation, logement de 12 mm
N° D’ARTICLE MI03767842
N° MFRUCTPL205MZ2W
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
Prix209.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur totale
    99 mm
  • Fente Espacement  
    45 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTPL205MZ2W
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250159031
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCTPL200MZ2W
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250159031

Aperçu

Description du fabricant
UCTPL205MZ2W 25MM PRISE EN CHARGE