Motion
UCTPL207MZ2W

AMI BEARINGS INC
UCTPL207MZ2W

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, diamètre de 35 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet de vis de fixation, logement de 12 mm
N° D’ARTICLE MI03767844
N° MFRUCTPL207MZ2W
Prix258.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTPL207MZ2W

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, diamètre de 35 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet de vis de fixation, logement de 12 mm
N° D’ARTICLE MI03767844
N° MFRUCTPL207MZ2W
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
Prix258.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Hauteur totale
    102 mm
  • Longueur totale
    125 mm
  • Fente Espacement  
    62 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTPL207MZ2W
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250178438
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCTPL200MZ2W
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250178438

Aperçu

Description du fabricant
UCTPL207MZ2W 35MM PRISE EN CHARGE