Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Hauteur totale114 mm
- Longueur totale140 mm
- Fente Espacement79 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCTPL208MZ2W
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250185641
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2990 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCTPL200MZ2W
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250185641