Motion
UCTBL202MZ2W

AMI BEARINGS INC
UCTBL202MZ2W

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 15 mm, matériau thermoplastique PBT, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767846
N° MFRUCTBL202MZ2W
Prix182.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTBL202MZ2W

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 15 mm, matériau thermoplastique PBT, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767846
N° MFRUCTBL202MZ2W
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
Prix182.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    33.30 mm
  • Largeur de la base
    34.5 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    50.80 mm
  • Taille du boulon
    3/8-16
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Hauteur totale
    66 mm
  • Longueur totale
    73 mm
  • Largeur totale
    35.6 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 kgf
  • Roulement de rechange
    UC202MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCTBL200MZ2W
  • CUP_NON
    0808250331673

Aperçu

Description du fabricant
UCTBL202MZ2W 15MM BLOC D’OREILLER