Motion
UCTBL206MZ2W

AMI BEARINGS INC
UCTBL206MZ2W

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 30 mm, matériau thermoplastique PBT, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767850
N° MFRUCTBL206MZ2W
Prix232.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTBL206MZ2W

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 30 mm, matériau thermoplastique PBT, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767850
N° MFRUCTBL206MZ2W
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
Prix232.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    42.90 mm
  • Largeur de la base
    42.5 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    76.20 mm
  • Taille du boulon
    7/16-14
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Hauteur totale
    84 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
  • Largeur totale
    43.5 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1150 kgf
  • Roulement de rechange
    UC206MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCTBL200MZ2W
  • CUP_NON
    0808250171606

Aperçu

Description du fabricant
UCTBL206MZ2W 30MM BLOC D’OREILLER