Motion
MUCWTPL202-10W

AMI BEARINGS INC
MUCWTPL202-10W

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 0.6250 po de diamètre, boîtier en thermoplastique PBT, collier de vis de fixation, logement de 0.5313 po
N° D’ARTICLE MI03767853
N° MFRMUCWTPL202-10W
Prix349.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCWTPL202-10W

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 0.6250 po de diamètre, boîtier en thermoplastique PBT, collier de vis de fixation, logement de 0.5313 po
N° D’ARTICLE MI03767853
N° MFRMUCWTPL202-10W
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
Prix349.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    3.4844 po
  • Longueur totale
    3.8906 po
  • Fente Espacement  
    1.7656 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCWTPL202-10W
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250219018
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2450 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCWTPL200W
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250219018

Aperçu

Description du fabricant
MUCWTPL202-10W 5/8 PRISE EN CHARGE