Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Longueur totale93.7 mm
- Fente Espacement50.8 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCST203NPMZ2
- Numéro CUP du fabricant0808250329731
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCST200NPMZ2
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250329731